Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442555
Cod. Produttore
1442555
Cod. EAN
8032887029128

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 300x80 IX
Derivazione a scatola passacavi con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale isolante di colore bianco avorio. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione robusta e versatile per la distribuzione dei cavi. Adatta per applicazioni residenziali e industriali, facilita la gestione ordinata degli impianti elettrici assicurando protezione contro polvere e umidità. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando gli spazi disponibili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Deriv.T disc.sgh. 200x80 IX