Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042603
Cod. Produttore
1042603
Cod. EAN
8032887013240

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.300x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a scatola rettangolare in lamiera zincata con dimensioni di 200x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione. Progettata per facilitare la distribuzione e il collegamento sicuro dei cavi elettrici, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione scatola rettangolare zincata 200x100 mm per impianti elettrici industriali e civili