Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042554
Cod. Produttore
1042554
Cod. EAN
8032887010706

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura. Le dimensioni di 150x80 mm la rendono adatta a diverse configurazioni impiantistiche, facilitando la distribuzione e la gestione dei circuiti elettrici. Progettata per un montaggio semplice e veloce, è una soluzione efficiente per la derivazione in impianti elettrici civili e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta 150x80 mm per impianti civili industriali robusta affidabile