Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142554
Cod. Produttore
1142554
Cod. EAN
8032887018139

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 200x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e funzionale, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa scatola di derivazione offre una struttura robusta e dimensioni ottimali di 150x80 mm, ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua configurazione facilita la distribuzione dei cavi e la gestione dei collegamenti, assicurando una protezione efficace e una manutenzione semplificata. Un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione elettrica compatta 150x80 mm per impianti residenziali e commerciali