Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042602
Cod. Produttore
1042602
Cod. EAN
8032887013233

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.200x100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 150x100 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo, ideale per installazioni che necessitano di un collegamento efficiente e stabile. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e facilità di manutenzione.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore a disco S5 150x100 mm per impianti elettrici alta affidabilità e durata