Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042553
Cod. Produttore
1042553
Cod. EAN
8032887010690

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a scatola portadischi di dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la distribuzione e il collegamento dei cavi all’interno degli impianti. Adatta a installazioni che richiedono robustezza e protezione, questa scatola facilita la gestione ordinata dei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione scatola portadischi zincata 100x80 mm per impianti elettrici robusti