Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742553
Cod. Produttore
1742553
Cod. EAN
8032887035501

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 per impianti elettrici, dimensioni 100x80 mm, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di installazione. Ideale per la distribuzione e la derivazione di circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivatore a disco S5 100x80 mm per impianti elettrici residenziali e industriali