Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242553
Cod. Produttore
1242553
Cod. EAN
8032887023157

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 150x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e funzionale, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Le dimensioni di 100x80 mm la rendono adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo una soluzione pratica per la distribuzione e il collegamento dei cavi. Ideale per impianti che richiedono componenti resistenti e performanti, questa derivazione facilita la gestione dei circuiti elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione elettrica compatta 100x80 mm per impianti sicuri e ordinati settore elettrico