Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142553
Cod. Produttore
1142553
Cod. EAN
8032887018122

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 150x80 VB
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 100x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e di qualità, assicura una gestione efficiente delle derivazioni elettriche in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivatore a disco S5 100x80 mm per applicazioni elettriche industriali e civili