Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442553
Cod. Produttore
1442553
Cod. EAN
8032887029104

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 150x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a scatola sghisa in alluminio di dimensioni 100x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione. Progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio, questa scatola di derivazione è adatta a diversi ambienti grazie alla sua struttura resistente e compatta. Perfetta per l’organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici, assicura affidabilità e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione scatola sghisa alluminio 100x80 mm robusta protezione elettrica