Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1742601
Cod. Produttore
1742601
Cod. EAN
8032887035570

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.150x100 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 100x100, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. La struttura compatta facilita l'integrazione in spazi ridotti, assicurando una connessione sicura e stabile. Adatto a professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni efficienti e resistenti per la distribuzione e derivazione dei circuiti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivatore a disco S5 100x100 compatto per impianti elettrici professionali