Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042704
Cod. Produttore
1042704
Cod. EAN
8032887054793

Informazioni di prodotto

S5 Der.T salita a cop.300x80ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a salita con copertura di dimensioni 200x80 in acciaio zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione affidabile. Progettata per garantire facilità di installazione e durabilità, questa derivazione offre una soluzione robusta per la gestione e la distribuzione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione salita copertura 200x80 acciaio zincato per impianti elettrici industriali e civili