Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042702
Cod. Produttore
1042702
Cod. EAN
8032887054779

Informazioni di prodotto

S5 Der.T salita a cop.150x80ZS
Descrizione del produttore: Derivatore S5 per impianti elettrici, progettato per l'installazione a copertura con dimensioni compatte di 100x80 mm. Realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità nel tempo, è ideale per la distribuzione sicura e ordinata dei circuiti elettrici. Questo componente è adatto per applicazioni in impianti civili e industriali, offrendo affidabilità e facilità di montaggio.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore S5 zincato 100x80 mm per impianti elettrici civili e industriali