Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442854
Cod. Produttore
1442854
Cod. EAN
8032887056681

Informazioni di prodotto

S5 Der.T sal.sgh/cop 300x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione S5 in materiale isolante con saldatura a sghimbescio e copertura, dimensioni 200x80 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per garantire protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici, offre resistenza e durabilità nel tempo. Adatta per uso professionale in impianti elettrici civili e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione isolante S5 saldatura sghimbescio copertura 200x80 mm impianti elettrici civili industriali