Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041351
Cod. Produttore
1041351
Cod. EAN
8032887000011

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi, dimensioni 80x80, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Questo componente elettrico è progettato per facilitare le connessioni e le deviazioni in impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi e dei condotti. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua struttura compatta e precisa permette un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva salita 90° 80x80 acciaio zincato per impianti elettrici robusti e resistenti