Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741351
Cod. Produttore
1741351
Cod. EAN
8032887033989

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 80x80 mm, ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Adatta per applicazioni sia civili che industriali, assicura una protezione efficace dei cavi e una configurazione pulita degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva a 90 gradi 80x80 mm per canalina elettrica, protezione cavi impianti civili e industriali