Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241351
Cod. Produttore
1241351
Cod. EAN
8032887004545

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x80 VG
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 80x80 mm, ideale per deviazioni in salita. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi e assicurare una gestione ordinata degli impianti. Adatta per applicazioni sia residenziali che industriali, offre una soluzione pratica e affidabile per la distribuzione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° salita canalizzazione elettrica 80x80 mm resistente uso residenziale industriale