Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141351
Cod. Produttore
1141351
Cod. EAN
8032887004316

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per salita, dimensioni 80x80, ideale per installazioni elettriche che richiedono un cambio di direzione sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nel tempo, assicurando una gestione ottimale dei cavi e dei condotti. Progettata per facilitare il passaggio in spazi ristretti mantenendo l’integrità dell’impianto elettrico. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offre un’ottima soluzione per configurazioni complesse.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90 gradi 80x80 per impianti elettrici installazioni sicure affidabili