Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041358
Cod. Produttore
1041358
Cod. EAN
8032887012403

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in acciaio zincato, dimensioni 600x80 mm, ideale per l'installazione di sistemi elettrici che richiedono una deviazione verticale sicura e resistente. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa curva è adatta a impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità strutturale anche in ambienti esposti. Un componente essenziale per garantire sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° acciaio zincato 600x80 mm per impianti elettrici industriali e civili