Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041301
Cod. Produttore
1041301
Cod. EAN
8032887012328

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni 50x50 millimetri, ideale per realizzare installazioni elettriche robuste e durature. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile in impianti di canalizzazione, assicura resistenza alla corrosione e facilità di montaggio. Questo componente è essenziale per deviare il percorso dei cavi in modo ordinato e protetto, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° acciaio zincato 50x50 mm per installazioni elettriche robuste