Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441301
Cod. Produttore
1441301
Cod. EAN
8032887027490

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 100x50 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canaline elettriche con dimensioni 50x50 mm, ideale per soluzioni di instradamento cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una perfetta protezione e un passaggio ordinato dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. Progettata per offrire robustezza e durabilità, si adatta a diverse configurazioni di impianto mantenendo un’estetica pulita e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° canalina elettrica 50x50 mm robusta e resistente per impianti elettrici