Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041357
Cod. Produttore
1041357
Cod. EAN
8032887000073

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 500x80, ideale per applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica che richiedono resistenza e durabilità. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile, facilitando la gestione dei cavi in modo ordinato e protetto durante le installazioni. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva salita 90° 500x80 acciaio zincato per impiantistica elettrica