Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141357
Cod. Produttore
1141357
Cod. EAN
8032887004378

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 500x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento angolato preciso e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un profilo compatto, è una soluzione funzionale per la gestione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva salita 90° 500x80 per impianti elettrici industriali e civili