Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441357
Cod. Produttore
1441357
Cod. EAN
8032887027636

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva salita a 90 gradi con dimensioni 500x80 mm, ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura del passaggio dei cavi, questa curva offre robustezza e affidabilità nei sistemi di canalizzazione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, facilitando l'installazione in ambienti industriali e civili. La sua conformazione permette una facile integrazione in impianti elettrici, migliorando l'organizzazione e la protezione delle linee elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° S5 500x80 mm per impiantistica elettrica robusta e durevole