Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041308
Cod. Produttore
1041308
Cod. EAN
8032887012380

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x50 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 500x50 mm in acciaio zincato. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni, offrendo una soluzione robusta per la gestione e il supporto dei cavi in impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La sua forma a curva facilita il passaggio dei cavi in angoli retti, ottimizzando lo spazio e mantenendo l’ordine nell’impianto. Adatto a diverse applicazioni elettriche, combina funzionalità e durabilità per soddisfare le esigenze professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva salita 90° 500x50 mm acciaio zincato gestione cavi impianti elettrici