Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041406
Cod. Produttore
1041406
Cod. EAN
8032887012465

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 600x100 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 500x100 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per l'installazione di impianti elettrici, facilitando il percorso dei cavi in modo sicuro e ordinato. La finitura zincata protegge contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Progettata per offrire robustezza e facilità di montaggio, rappresenta una soluzione efficace per la gestione dei cablaggi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita S5 90° 500x100 mm acciaio zincato per impianti elettrici