Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041356
Cod. Produttore
1041356
Cod. EAN
8032887000066

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in lamiera zincata con dimensioni 400x80 mm, ideale per il convogliamento sicuro e ordinato di cavi elettrici in impianti di distribuzione. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a sistemi di canalizzazione per impianti elettrici, assicurando un percorso stabile e protetto per i cavi. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali e applicazioni con elevate esigenze di robustezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° lamiera zincata 400x80 mm per canalizzazione cavi elettrici industriale