Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241356
Cod. Produttore
1241356
Cod. EAN
8032887004590

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x80 VG
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1241356 è una curva di salita a 90 gradi con dimensioni di 400x80 mm, progettata per l'utilizzo in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una perfetta gestione del percorso dei cavi, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua forma a curva consente un agevole cambiamento di direzione del cablaggio, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo componente è un elemento essenziale per la gestione efficiente dei sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90 gradi 400x80 mm per impianti elettrici robusta e precisa