Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141356
Cod. Produttore
1141356
Cod. EAN
8032887004361

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ottimale dei cavi, assicura facilità di posa e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cambio di direzione preciso e sicuro nelle canalizzazioni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90° canalizzazione elettrica 400x80 mm materiale resistente