Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041307
Cod. Produttore
1041307
Cod. EAN
8032887012373

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi realizzata in lamiera zincata con dimensioni di 400x50 mm, ideale per canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, questa curva offre robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Perfetta per applicazioni in impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e durature per la gestione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° lamiera zincata 400x50 mm per canalizzazioni elettriche