Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041405
Cod. Produttore
1041405
Cod. EAN
8032887012458

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per l'installazione e la protezione di impianti elettrici, assicura una perfetta gestione dei cavi in spazi angolati mantenendo ordine e sicurezza. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro, è un componente essenziale per infrastrutture elettriche professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° 400x100 mm acciaio zincato per canalina elettrica professionale