Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241355
Cod. Produttore
1241355
Cod. EAN
8032887004583

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 90 gradi con dimensioni 300x80 mm, progettata per applicazioni di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva è ideale per gestire il percorso dei cavi in modo ordinato e sicuro, facilitando la salita e la deviazione nelle installazioni. La sua struttura è studiata per assicurare una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per ogni tipo di impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita S5 90 gradi 300x80 mm per impianti elettrici resistente e affidabile