Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141355
Cod. Produttore
1141355
Cod. EAN
8032887004354

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva salita a 90 gradi con dimensioni 300x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente dei cavi in spazi angolati. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per creare percorsi ordinati e protetti, assicura una facile integrazione in impianti elettrici di varie tipologie.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva salita 90° 300x80 gestione cavi elettrici spazi angolati resistente sicurezza