Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441355
Cod. Produttore
1441355
Cod. EAN
8032887027612

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ottimale dei cavi e facilitare il passaggio in angoli con elevata affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti civili e industriali, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90 gradi 300x80 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali