Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041306
Cod. Produttore
1041306
Cod. EAN
8032887012366

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni 300x50 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici in tubazioni. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una perfetta canalizzazione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Questo componente è fondamentale per realizzare percorsi ordinati e sicuri, facilitando la gestione dei cablaggi e migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° acciaio zincato 300x50 mm per impianti elettrici industriali e civili