Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041404
Cod. Produttore
1041404
Cod. EAN
8032887012441

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per modificare la direzione delle tubazioni in impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione con sistemi di distribuzione cavi, offrendo facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90 gradi 300x100 mm acciaio zincato per canalizzazione elettrica

€ 50,87 x 1 pz.