Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741404
Cod. Produttore
1741404
Cod. EAN
8032887034092

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in angoli retti, assicurando una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. Adatta per applicazioni professionali in ambito elettrico, combina funzionalità e robustezza per supportare efficacemente il cablaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90° 300x100 mm per canalina elettrica materiale resistente uso professionale