Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441404
Cod. Produttore
1441404
Cod. EAN
8032887027681

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 300x100, progettata per garantire un'efficace gestione dei cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi in spazi angolati. Ideale per soluzioni di cablaggio che richiedono precisione e robustezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva salita 90° 300x100 gestione cavi impianti elettrici robusta e durevole