Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741354
Cod. Produttore
1741354
Cod. EAN
8032887034016

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi realizzata in materiale resistente, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. Le dimensioni di 200x80 mm la rendono ideale per adattarsi a diverse configurazioni, facilitando il passaggio dei cavi con un angolo preciso. Questo componente è pensato per offrire durata nel tempo e protezione ottimale, assicurando la continuità dell'impianto elettrico in ambienti residenziali o industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90° 200x80 mm materiale resistente impianti elettrici residenziali industriali