Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241354
Cod. Produttore
1241354
Cod. EAN
8032887004576

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 200x80, ideale per l'installazione di sistemi elettrici che richiedono una deviazione angolare precisa. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire durata e affidabilità nelle connessioni di impianti elettrici. Adatta per applicazioni in cui è necessario un collegamento sicuro e stabile, facilitando il passaggio dei cavi con una curvatura ottimale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva Salita 90° 200x80 VG per Impianti Elettrici Connessioni Stabili