Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141354
Cod. Produttore
1141354
Cod. EAN
8032887004347

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita con angolo di 90 gradi, dimensioni 200x80, realizzata in materiale resistente e adatta per impianti elettrici. Questo componente è ideale per la gestione e il collegamento sicuro di condotti e tubazioni, garantendo affidabilità e facilità di installazione in sistemi elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva Salita 90° 200x80 mm Materiale Resistente per Impianti Elettrici