Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441354
Cod. Produttore
1441354
Cod. EAN
8032887027605

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità negli impianti elettrici. Progettata per facilitare la deviazione dei cavi con un angolo preciso, assicurando una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. Adatta per applicazioni sia civili che industriali, consente un'installazione semplice e veloce mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90 gradi 200x80 mm per canalizzazioni elettriche civili e industriali