Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041305
Cod. Produttore
1041305
Cod. EAN
8032887012359

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in lamiera zincata, dimensioni 200x50 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e resistente negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per la gestione efficiente dei cavi, offrendo robustezza e facilità di installazione grazie alla sua struttura zincata che assicura protezione contro la corrosione. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, consente di mantenere l'ordine e la sicurezza nell'organizzazione dei percorsi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90 gradi lamiera zincata 200x50 mm per impianti elettrici industriali e civili