Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041403
Cod. Produttore
1041403
Cod. EAN
8032887012434

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in lamiera zincata, dimensioni 200x100 mm, ideale per l'installazione e la connessione di canalizzazioni elettriche. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una perfetta continuità del percorso per il passaggio dei cavi elettrici. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'efficienza dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° lamiera zincata 200x100 mm per canalizzazioni elettriche