Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741403
Cod. Produttore
1741403
Cod. EAN
8032887034085

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x100 ZF
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 90 gradi con dimensioni 200x100, realizzata in materiale ZF, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento angolare preciso e affidabile. Questo componente garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e assicurare una gestione ottimale dei cavi in spazi con cambi di direzione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva salita 90° 200x100 ZF materiale ZF per canalizzazione elettrica