Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441403
Cod. Produttore
1441403
Cod. EAN
8032887027674

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono cambi di direzione nel percorso dei cavi mantenendo protezione e organizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90 gradi 200x100 mm per canalizzazione elettrica resistente e sicura