Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141353
Cod. Produttore
1141353
Cod. EAN
8032887004330

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi negli angoli, assicurando una gestione ordinata e protetta delle linee elettriche. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre una soluzione affidabile per la distribuzione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90 gradi 150x80 mm per canalizzazione elettrica residenziale e industriale