Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441353
Cod. Produttore
1441353
Cod. EAN
8032887027599

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensionata 150x80 mm. Progettata per garantire un agevole passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicura robustezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi, facilita le deviazioni in verticale mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Realizzata con materiali resistenti per offrire lunga durata e sicurezza nelle applicazioni civili e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° 150x80 mm canalizzazione elettrica robusta e durevole