Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041304
Cod. Produttore
1041304
Cod. EAN
8032887012342

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi realizzata in lamiera zincata con dimensioni di 150x50 mm, ideale per l’installazione di impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, facilitando il percorso ordinato e sicuro dei cavi all’interno dei sistemi di canalizzazione. Progettato per assicurare una connessione stabile e duratura nelle curve degli impianti, è adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° lamiera zincata 150x50 mm per impianti elettrici professionali