Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441304
Cod. Produttore
1441304
Cod. EAN
8032887027513

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x50 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 150x50 millimetri, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono un cambio di direzione preciso e sicuro. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva è progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre una soluzione efficiente per la gestione degli spazi e l'organizzazione dei condotti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90 gradi 150x50 mm per impianti elettrici residenziali e industriali